Motion
R-STA-8TEZ

Hamilton Caster
R-STA-8TEZ

Rueda de placa Versa-Tech® - Serie STA, TPR en material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 500 lb
Artículo MI #02459963
No. Fabricante R-STA-8TEZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-STA-8TEZ

Rueda de placa Versa-Tech® - Serie STA, TPR en material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 500 lb
Artículo MI #02459963
No. Fabricante R-STA-8TEZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie STA
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de material de rueda
    TPR en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-STA-8TEZ RÍGIDO STA 8X2 VERSA-TECH WHL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo