Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster azul
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro