Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1.6250 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de poliolefina
- Dureza65 Costa A
- Capacidad de carga240 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma gris claro
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBola sin precisión
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaGoma en núcleo de poliolefina
- Tipo de ruedaVersa-Tech