Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 22 mm
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 22 mm
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total46.0
- Profundidad de la rosca14.0
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1JIC macho, métrico macho
- Rosca del extremo 11-1/16-12 ONU, M22X1.5
- Estilo final 2JIC macho, métrico macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU, M22X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7005_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación