Motion
CDMG2315
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 230 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido), bastidor 259ATC
Artículo MI #02460206
No. Fabricante CDMG2315
Precio41,916.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 230 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido), bastidor 259ATC
Artículo MI #02460206
No. Fabricante CDMG2315
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
Precio41,916.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    259ATC
  • Peso
    250.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    65 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    230 V
  • Tipo de envolvente
    DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.30 A
  • Clase de aislamiento
    F, H
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568215654

Descripción general

Descripción del fabricante
CDMG2315 15KW,1750RPM,DC,259ATC,DPFG,F2

También puede gustarle