Motion
CDPSWD3406

Baldor-Reliance
CDPSWD3406

Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #02460210
No. Fabricante CDPSWD3406
Precio2,073.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CDPSWD3406

Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #02460210
No. Fabricante CDPSWD3406
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
Su precio$2,073.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    1.3 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568220948

Descripción general

Descripción del fabricante
CDPSWD3406 .25HP,1750RPM,DC,56C,3413P,T