Motion
CDPSWD3545

Baldor-Reliance
CDPSWD3545

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #02460214
No. Fabricante CDPSWD3545
Precio3,741.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CDPSWD3545

Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #02460214
No. Fabricante CDPSWD3545
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
Precio3,741.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    63.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    9.6 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568220610

Descripción general

Descripción del fabricante
CDPSWD3545 1HP,1750RPM,DC,56C,3536P,TEF

También puede gustarle