Motion
CEM4316T
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1780 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460254
No. Fabricante CEM4316T
Precio17,543.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1780 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460254
No. Fabricante CEM4316T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17,543.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365TC
  • Longitud total de la dimensión C
    33.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    947 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    84.9 A @ 460 V; 169.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    85.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568439654
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM4316T 75HP,1780RPM,3PH,60HZ,365TC,14
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

You May Also Like