Motion
CESSWDM3554T

Baldor-Reliance
CESSWDM3554T

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, superficie C/montaje de pie
Artículo MI #02460257
No. Fabricante CESSWDM3554T
Precio2,704.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CESSWDM3554T

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, superficie C/montaje de pie
Artículo MI #02460257
No. Fabricante CESSWDM3554T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,704.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todas las superficies externas son de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Cuatro drenajes de condensado en cada placa terminal. Cangrejos de la placa terminal sellados y caja de conductos sellada. El laberinto sella cada extremo. Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten.
  • Amperios a tensión
    4.2 A @ 230 V; 4.4 A @ 208 V; 2.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568503348
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CESSWDM3554T 1.5HP,1740RPM,3PH,60HZ,145
  • Todas las superficies externas de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base
  • Cable magnético ISR® (resistente a las puntas del inversor) 200°C resistente a la humedad
  • Cuatro drenajes de condensado en cada placa terminal
  • Cangrejos de placa terminal sellados y caja de conductos sellada
  • Sellos labiales
  • Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten
  • Eficiencia NEMA Premium®
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos