Motion
CFM3036A
Motor del ventilador del condensador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 48YZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje sin pie/banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02460296
No. Fabricante CFM3036A
Precio1,102.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 48YZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje sin pie/banda para el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02460296
No. Fabricante CFM3036A
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
Precio1,102.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    14.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas, equilibrado dinámicamente para un funcionamiento silencioso. Restablecimiento térmico automático. Eje 6” ranura larga y plano están separados por 90° . Cables reconectables en la placa terminal de la polea.
  • Amperios a tensión
    2.5 A @ 208 V; 2.4 A @ 230 V; 1.2 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Diseñado específicamente para su uso en condensadores de refrigeración comerciales y unidades de aire acondicionado.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda para el vientre / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568654279
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM3036A .5HP,1140RPM,3PH,60HZ,48YZ,341

También puede gustarle