Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso21 lb
Details
- Detalles adicionales40°C ambiente, 60 hercios, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas, cojinetes de bolas y arranque de condensador (monofásico). Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación. Anillos de amortiguación resistentes sobre una base de acero resistente. Rotación reversible. Aislamiento de clase B.
- Amperios a tensión3.8 A @ 115 V; 2.1 A @ 208 V; 1.9 A @ 230 V
- AplicacionesVentiladores de tratamiento de aire, casas de confinamiento, ventiladores de escape, calentadores de unidades. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
- RPM base1100 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.00 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO781568408872
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
CHC264A .33HP,1100RPM,1PH,60HZ,48Z,1716
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature