Motion
CHM545A
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02460318
No. Fabricante CHM545A
Precio843.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02460318
No. Fabricante CHM545A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio843.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.58 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C ambiente, 60 hercios, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas, cojinetes de bolas y arranque de condensador (monofásico). Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación. Anillos de amortiguación resistentes sobre una base de acero resistente. Rotación reversible. Aislamiento de clase B.
  • Amperios a tensión
    3.3 A @ 208 V; 3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de tratamiento de aire, casas de confinamiento, ventiladores de escape, calentadores de unidades. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568654293
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CHM545A 1HP,1725RPM,3PH,60HZ,56Z,1728M,

También puede gustarle