Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- Detalles adicionales1.15 Factor de servicio, cojinete de bolas del extremo de accionamiento con bloqueo positivo, rotores dinámicamente equilibrados.
- Amperios a tensión0.6 A a 575 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.60 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568294604
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación