Motion
CM3542-5
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460340
No. Fabricante CM3542-5
Precio765.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460340
No. Fabricante CM3542-5
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
Precio765.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    1.15 Factor de servicio, cojinete de bolas del extremo de accionamiento con bloqueo positivo, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Amperios a tensión
    1.2 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568294628
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CM3542-5 .75HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,342

También puede gustarle