Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Longitud total de la dimensión C48.24 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2526 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño NEMA de par alto El diseño eléctrico A supera los pares de rotor bloqueado, pull up y break del diseño NEMA C. Construcción de hierro fundido enfriado por ventilador totalmente cerrada con rodamientos de rodillos de extremo de polea y eje de acero de alta resistencia solo para cargas con correa. No apto para cargas de acoplamiento directo. El marco sellado se ajusta, caja de conductos sellada, acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.15 . Placa de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión.
- Amperios a tensión284.0 A a 460 V
- AplicacionesTrituradoras de roca accionadas por banda, fresadoras de pelets y otras aplicaciones que requieren motores con clasificación para servicio de servicio intensivo y altos pares de arranque.
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa284.00 A
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de trituración
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA EEV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación