Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C23.91 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso276 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes sellados dobles rellenos con grasa resistente a la humedad, sello/eslinga de eje, bobinados de cobre resistentes a la humedad, doble inmersión y horneado, placas de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión. Diseñado para entornos húmedos y de alta humedad.
- Amperios a tensión54.0 A @ 208 V; 50.0 A @ 230 V; 25.0 A @ 460 V
- AplicacionesPara su uso en la corriente de aire en enfriadores y torres de refrigeración.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa25.00 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568600641
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación