Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C19.54 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso170 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes sellados dobles rellenos con grasa resistente a la humedad, sello/eslinga de eje, bobinados de cobre resistentes a la humedad, doble inmersión y horneado, placas de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión. Diseñado para entornos húmedos y de alta humedad.
- Amperios a tensión27.5 A @ 208 V; 26.0 A @ 230 V; 13.0 A @ 460 V
- AplicacionesPara su uso en la corriente de aire en enfriadores y torres de refrigeración.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.00 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568621141
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación