Motion
CTM4110T
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460388
No. Fabricante CTM4110T
Precio9,562.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460388
No. Fabricante CTM4110T
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
Precio9,562.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Longitud total de la dimensión C
    28.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    536 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes sellados dobles rellenos con grasa resistente a la humedad, sello/eslinga de eje, bobinados de cobre resistentes a la humedad, doble inmersión y horneado, placas de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión. Diseñado para entornos húmedos y de alta humedad.
  • Amperios a tensión
    94.0 A @ 230 V; 47.0 A @ 460 V; 101.0 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Para su uso en la corriente de aire en enfriadores y torres de refrigeración.
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    47.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568600689
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CTM4110T 40HP,1775RPM,3PH,60HZ,324T,124

También puede gustarle