Motion
EL1319T
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460527
No. Fabricante EL1319T
Precio1,786.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460527
No. Fabricante EL1319T
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
Precio1,786.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, rotores dinámicamente equilibrados, cojinetes de bolas, marcos de acero de gran calibre y otras características de calidad industrial.
  • Amperios a tensión
    6.7 A @ 208 V; 6.3 A @ 230 V; 12.5 A @ 115 V
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.50 / 6.70–6.25 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568219683
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EL1319T 1.5HP,1755RPM,1PH,60HZ,145T,353
  • Acero laminado eléctrico de baja pérdida
  • Marcos de acero de gran calibre
  • Garantía de tres años
  • Adecuado para aplicaciones de ahorro de energía en las que se requiere un funcionamiento continuo

You May Also Like