Motion
EL3514T
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460528
No. Fabricante EL3514T
Precio1,779.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460528
No. Fabricante EL3514T
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
Su precio$1,779.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.55 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marcos de acero de gran calibre y una costura de base de alta resistencia soldada al marco, cojinetes de bolas, un interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador.
  • Amperios a tensión
    6.3 A @ 230 V; 12.6 A @ 115 V
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568219690
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EL3514T 1.5HP,1760RPM,1PH,60HZ,145T,354
  • Acero laminado eléctrico de baja pérdida
  • Marcos de acero de gran calibre
  • Garantía de tres años
  • Adecuado para aplicaciones de ahorro de energía en las que se requiere un funcionamiento continuo

You May Also Like