Motion
EM3546T-8
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460537
No. Fabricante EM3546T-8
Precio1,437.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460537
No. Fabricante EM3546T-8
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
Precio1,437.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    1.15 Factor de servicio, cojinete de extremo de accionamiento con bloqueo positivo en 254T y más grandes, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Amperios a tensión
    3.5 A a 200 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, compresores, sopladores, máquinas herramienta, transportadores y muchas otras aplicaciones que requieren alimentación de 200 voltios.
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568682005
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3546T-8 1HP,1750RPM,3PH,60HZ,143T,352