Motion
EM7062T-C
Motor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 324T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, base de 1475 rpm/ 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460566
No. Fabricante EM7062T-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 324T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, base de 1475 rpm/ 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02460566
No. Fabricante EM7062T-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Longitud total de la dimensión C
    32.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    834 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G; Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada. Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos o trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos 60Hz y 50Hz en la placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
  • Amperios a tensión
    96.0 A @ 230 V; 90.0 A @ 190 V; 48.0 A @ 460 V; 45.0 A @ 380 V
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • RPM base
    1475 rpm / 1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, UR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM7062T-C 30/40HP,1475/1775RPM,3PH,50/6

También puede gustarle