Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C13.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPiezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F. Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía.
- Amperios a tensión2.1 A @ 460 V; 4.2 A @ 230 V; 4.4 A @ 208 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.10 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568478363
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
EWDM3554T 1.5HP,1740RPM,3PH,60HZ,145T,3
- Herrajes de acero inoxidable NEMA serie 300 dimensión BA estándar
- Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas de extremo
- Juntas de neopreno
- Desconexión manual
- Se restablece automáticamente
- Eficiencia NEMA Premium® y preparado para inversores
- Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones que exponen regularmente el motor a lavado a alta presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación