Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C20.77 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso160 lb
Details
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas sellados, lubricados con grasa resistente a la humedad a altas temperaturas. Conduzca el sello del extremo y el cabestrillo del anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes. Drenajes de condensación, cajas de conductos fundidos con juntas. La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles.
- Amperios a tensión40.0 A a 230 V
- AplicacionesAmplia variedad de aplicaciones industriales y de uso agrícola.
- RPM base1730 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa40.00 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568296431
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
FDL3712TM 10HP,1725RPM,1PH,60HZ,215T,37
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature