Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10 :1
- Peso16.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.38 A
- Par de carga completa33 pulg./lb
- Código de armonización8501.40.4020
- Caballos de entrada1/8 CV
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor110/115 V
- Tipo de montajePie
- RPM de salida160.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UR
- UPC_NO781568297421
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
- Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
- Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
- Lubricado permanentemente con aceite sintético
- La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
- Aislamiento de clase F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación