Motion
GF0513AG
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02460653
No. Fabricante GF0513AG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02460653
No. Fabricante GF0513AG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4-1/4 x 3.84 x 4.65 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.65 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.84 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    913
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    165 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.110 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    240 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568202012

Descripción general

Descripción del fabricante
GF0513AG F-913-05-B5-G

También puede gustarle