Motion
GF2038CG
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1300 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #02460703
No. Fabricante GF2038CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1300 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #02460703
No. Fabricante GF2038CG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 7.9 x 10.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.9 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    938
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3193 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.430 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2000 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568220740

Descripción general

Descripción del fabricante
GF2038CG F-938-20-B9-G

También puede gustarle