Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.8 x 4.78 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa6.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.78 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante921G
- RPM máximas de salidaEntrada de 88.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo684 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Peso35.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite sintético Klubersynth UHI-6-460
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima1.060 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida750 lb
- ReducciónIndividual
- UPC_NO781568297667
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación