Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.13 x 4.66 x 5.38 pulg.
- Altura de la carcasa5.38 pulg.
- Longitud de la carcasa5.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.66 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante915
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo318 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación30:1
- Peso25.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite sintético Klubersynth UHI-6-460
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima0.500 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida300 lb
- ReducciónIndividual
- UPC_NO781568478325
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación