Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.92 x 6.88 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa10.06 pulg.
- Longitud de la carcasa9.38 pulg.
- Ancho de la carcasa6.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante932
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2462 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30:1
- Peso95.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite sintético Klubersynth UHI-6-460
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima2.810 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeAccionamiento básico del reductor de engranajes
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1500 lb
- ReducciónIndividual
- UPC_NO781568202807
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación