Motion
GHF4032BH
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8800 pulg., salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02460804
No. Fabricante GHF4032BH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8800 pulg., salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02460804
No. Fabricante GHF4032BH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.92 x 6.88 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.06 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    932
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2374 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.200 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Accionamiento básico del reductor de engranajes
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1500 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568202555

Descripción general

Descripción del fabricante
GHF4032BH HF-932-40-B7-H115

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos