Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.92 x 6.88 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa10.06 pulg.
- Longitud de la carcasa9.38 pulg.
- Ancho de la carcasa6.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante932
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2255 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación60:1
- Peso98.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite sintético Klubersynth UHI-6-460
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima1.540 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeAccionamiento básico del reductor de engranajes
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1500 lb
- ReducciónIndividual
- UPC_NO781568202821
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación