Motion
GLF1532CG
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.25 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1300 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #02460879
No. Fabricante GLF1532CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.25 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1300 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #02460879
No. Fabricante GLF1532CG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.92 x 7-1/4 x 11.04 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.04 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.04 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    932
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2241 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    100.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    4.660 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Accionamiento básico del reductor de engranajes
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1500 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568218501

Descripción general

Descripción del fabricante
GLF1532CG LF-932-15-B9-G