Motion
GLF2515AG
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.54 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6300 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02460895
No. Fabricante GLF2515AG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.54 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6300 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02460895
No. Fabricante GLF2515AG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.13 x 4.66 x 5.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    915
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    318 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    0.510 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Accionamiento básico del reductor de engranajes
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    300 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568298121

Descripción general

Descripción del fabricante
GLF2515AG LF-915-25-B5-G
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno