Motion
GM3340
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 40 :1, 1/4 hp, 190/380//208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje de pie, 1.00–1.06 / 0.53 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02460944
No. Fabricante GM3340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 40 :1, 1/4 hp, 190/380//208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje de pie, 1.00–1.06 / 0.53 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02460944
No. Fabricante GM3340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    40 :1
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.00–1.06 / 0.53 A
  • Par de carga completa
    170 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.4020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    42.8 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568298176
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GM3340 .2//.25HP | 35//42.8RPM | 3PH |
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
  • Aislamiento de clase F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno