Motion
GP12514
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/12 hp, 90 V, 173.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460953
No. Fabricante GP12514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/12 hp, 90 V, 173.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02460953
No. Fabricante GP12514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Profundidad general
    9.70 pulg.
  • Dimensiones generales
    4.00 pulg. x 9.70 pulg.
  • Ancho general
    4.00 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Par de carga completa
    22 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/12 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    173.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, UR
  • UPC_NO
    781568298237
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GP12514 1/12HP | 173RPM | CC | TENV
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
  • Aislamiento de clase F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno