Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes30 :1
- Profundidad general16.92 pulg.
- Dimensiones generales4.87 pulg. x 16.92 pulg.
- Ancho general4.87 pulg.
- Peso31.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa5.00 A
- Par de carga completa337 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.4000
- Caballos de entrada1/2 CV
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeCara
- RPM de salida83.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosBKI, CCSA US, CE, CSA EEV, CSA, TUV, UL, UR
- UPC_NO781568219584
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
- Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
- Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
- Dimensiones estándar del sector
- Hay disponible una base atornillada opcional para el montaje de los pies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación