Motion
GPP3348
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/2 hp, 90 V, 500.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #02460971
No. Fabricante GPP3348
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/2 hp, 90 V, 500.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #02460971
No. Fabricante GPP3348
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5 :1
  • Profundidad general
    16.92 pulg.
  • Dimensiones generales
    4.87 pulg. x 16.92 pulg.
  • Ancho general
    4.87 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    5.00 A
  • Par de carga completa
    57 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    500.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    BKI, CCSA US, CE, CSA EEV, CSA, TUV, UL, UR
  • UPC_NO
    781568219591
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GPP3348 1/2HP | 500RPM | CC | TENV
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Hay disponible una base atornillada opcional para el montaje de los pies
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno