Motion
IDXM7547T
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio con inversor - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02461099
No. Fabricante IDXM7547T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio con inversor - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02461099
No. Fabricante IDXM7547T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    225 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para ubicaciones peligrosas. División 1, Clase I, Grupo D solamente, Código de temperatura T2B (260°C). Construcción robusta de hierro fundido. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.0 y termostatos normalmente cerrados. Todas las clasificaciones de 4 polos son de potencia constante de 60 a 90 Hz. No se puede adaptar el codificador. Cumple con NEMA MG 1, parte 31.
  • Amperios a tensión
    9.5 A @ 460 V; 19.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Diseñado para aplicaciones de velocidad variable y montaje bridado donde hay humos peligrosos que requieren envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, UR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDXM7547T 7.5HP,1760RPM,3PH,60HZ,215TC,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"