Motion
JL3516A
Motor de bomba de impulsión - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461125
No. Fabricante JL3516A
Precio1,892.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de impulsión - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56J , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461125
No. Fabricante JL3516A
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
Precio1,892.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    14.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado. Extensión de eje de acero inoxidable y eje de extremo sin accionamiento ranurado. Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • Amperios a tensión
    8.6 A @ 230 V; 17.2 A @ 115 V
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568218112
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JL3516A 2HP,1725RPM,1PH,60HZ,56J,3535LC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"