Motion
JM3006
Motor de bomba de impulsión - 1/3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461132
No. Fabricante JM3006
Precio717.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de impulsión - 1/3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461132
No. Fabricante JM3006
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
Precio717.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    11.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.75
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Placas terminales de aluminio fundido con inserto de asiento de cojinete de acero mecanizado, cubierta antigoteo y extensión de eje de acero inoxidable.
  • Amperios a tensión
    2.4 A @ 208 V; 1.6 A @ 230 V; 0.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas residenciales e industriales, bombas para piscinas, etc.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568217962
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JM3006 .33HP,3450RPM,3PH,60HZ,56J,3410M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"