Motion
JSL325A
Motor de bomba con brida cuadrada - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #02461183
No. Fabricante JSL325A
Precio744.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba con brida cuadrada - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #02461183
No. Fabricante JSL325A
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
Su precio$744.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.60
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas, extensión de eje de acero inoxidable, bobinados de larga duración. Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
  • Amperios a tensión
    6.6 A @ 115 V; 4.4 A @ 208 V; 3.3 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo en las que se requiere una placa de montaje de brida cuadrada, como piscinas.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568346365
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JSL325A .5HP,3450RPM,1PH,60HZ,56Y,1716L