Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C11.40 pulg.
- Factor de servicio1.50
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas, extensión de eje de acero inoxidable, bobinados de larga duración. Los números de catálogo que terminan en “A” tienen sobrecarga térmica automática.
- Amperios a tensión4.0 A @ 208 V; 3.2 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- AplicacionesAplicaciones de bombeo en las que se requiere una placa de montaje de brida cuadrada, como piscinas.
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.50 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida / Sin pies
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568206478
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación