Motion
MT-2250-BCYAN
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 5000 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #02461332
No. Fabricante MT-2250-BCYAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 5000 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #02461332
No. Fabricante MT-2250-BCYAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7.69 pulg.
  • Ancho general
    2.25 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • RPM base
    5000 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de montaje de brida
    Cara redonda
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Servo
  • Tipo de motor
    M2200
  • Tipo de montaje
    Cara redonda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +155 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
MT-2250-BCYAN 50OI,5000RPM,DC,5219P,TEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo