Motion
MT-3353-BLYAN
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #02461334
No. Fabricante MT-3353-BLYAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
Artículo MI #02461334
No. Fabricante MT-3353-BLYAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9.46 pulg.
  • Ancho general
    3.38 pulg.
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • RPM base
    2800 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Cont.
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida cuadrada
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Servo
  • Tipo de motor
    M3300
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +155 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
MT-3353-BLYAN 100OI,4000RPM,DC,5312P,TE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"