Motion
MT-4070-BLYCE
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2300 rpm rpm, TE (totalmente cerrado)
Artículo MI #02461337
No. Fabricante MT-4070-BLYCE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2300 rpm rpm, TE (totalmente cerrado)
Artículo MI #02461337
No. Fabricante MT-4070-BLYCE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • RPM base
    2300 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de retroalimentación
    Sin codificador
  • Tipo de montaje de brida
    Brida cuadrada
  • Clase de aislamiento
    H
  • Familia de motores
    Servo
  • Tipo de motor
    M4000
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +155 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
MT-4070-BLYCE 28LI,2500RPM,DC,5424P,TEN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"