Motion
MVM5400C
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, 71 estructuras, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal, servicio de lavado
Artículo MI #02461363
No. Fabricante MVM5400C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, 71 estructuras, caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal, servicio de lavado
Artículo MI #02461363
No. Fabricante MVM5400C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    71
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Carcasa resistente a la intemperie IP55 , estructura de marco de aluminio.
  • Aplicaciones
    Motores de repuesto para equipos fabricados en Europa que requieren montaje en bastidor métrico IEC.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    15.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    0.56 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    IEC, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MVM5400C .55KW-.75HP/3440RPM/3PH/TEFC/I
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"