Motion
RHM365A
Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02461458
No. Fabricante RHM365A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56 , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02461458
No. Fabricante RHM365A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sobrecarga térmica automática, rodamientos de bolas, anillos de amortiguación resistentes, rotación reversible, base de acero resistente, panel de terminales con conexiones rápidas (solo monofásico).
  • Aplicaciones
    Ventiladores para sopladores de calefacción, ventilación y aire acondicionado, diseñados para aplicaciones continuas (Air-Over) con cargas de arranque moderadas.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 / 1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
RHM365A .5HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,1720M,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno