Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C10.34 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBase de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
- AplicacionesVentiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.20 A
- Eficiencia a plena carga55.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UR
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación