Motion
UCME1014
Servicio agrícola - Motor de secador de grano axial de paleta - 10 hp / 14 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02461560
No. Fabricante UCME1014
Precio3,179.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio agrícola - Motor de secador de grano axial de paleta - 10 hp / 14 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02461560
No. Fabricante UCME1014
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
Precio3,179.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215Z
  • Longitud total de la dimensión C
    16.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
  • Amperios a tensión
    33.0 A @ 230 V; 35.0 A @ 208 V; 16.5 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Secadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    14 CV / 10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    16.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.88 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (Vane Axial)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV / 14 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568221754
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
UCME1014 10-14HP,3450RPM,3PH,60HZ,215Z,

También puede gustarle